MTEC E 1212E21 20UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von UN-Außengewinden

Artikel-Nr.: L24210 454
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24210 454
    EAN / GTIN 7291075221794
    Herstellernummer 5605756

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 21 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 5
    • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb